エヴァ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53607874 品番 OX-4003
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

紐で足全体をしっかりフィットする牛革のスニーカータイプ

ブラック サイズ(cm)23.5〜24 材質天然皮革 サイズ(inch)37 標準質量(g/片足)約320(37inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする