オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
エヴァ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53607944
品番
OX-4003
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
紐で足全体をしっかりフィットする牛革のスニーカータイプ
色
ホワイト
サイズ(cm)
25〜25.5
材質
天然皮革
サイズ(inch)
39
標準質量(g/片足)
約320(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30