リリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト サイズ(cm)23.5〜24 サイズ(inch)37 注文コード53608075 品番OX-4004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

足をしっかり覆いながらも、通気性に優れた高機能牛革シューズ

ホワイト サイズ(cm)23.5〜24 材質天然皮革 サイズ(inch)37 標準質量(g/片足)約250(37inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする