オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
リリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ライトブルー
サイズ(cm)
25.5〜26
サイズ(inch)
40
注文コード
53608206
品番
OX-4004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
足をしっかり覆いながらも、通気性に優れた高機能牛革シューズ
色
ライトブルー
サイズ(cm)
25.5〜26
材質
天然皮革
サイズ(inch)
40
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30