オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
ルチア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブラック
サイズ(cm)
23.5〜24
サイズ(inch)
37
注文コード
53608224
品番
OX-4005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
遊び心あふれるデザインがかわいい、牛革仕様のエレガントな高機能シューズ
色
ブラック
サイズ(cm)
23.5〜24
材質
天然皮革
サイズ(inch)
37
標準質量(g/片足)
約270(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約40