オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
サルマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブラック
サイズ(cm)
23.5〜24
サイズ(inch)
37
注文コード
53608477
品番
OX-4006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
靴の背面と上部にある調整可能なストラップがしっかりとしたフィット感の牛革サンダル
色
ブラック
サイズ(cm)
23.5〜24
材質
天然皮革
サイズ(inch)
37
標準質量(g/片足)
約230(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約40
靴タイプ
サンダル