サルマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53608529 品番 OX-4006
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

靴の背面と上部にある調整可能なストラップがしっかりとしたフィット感の牛革サンダル

フクシャピンク サイズ(cm)23.5〜24 材質天然皮革 サイズ(inch)37 標準質量(g/片足)約230(37inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約40 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする