サルマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 フクシャピンク サイズ(cm)25〜25.5 サイズ(inch)39 注文コード53608547 品番OX-4006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

靴の背面と上部にある調整可能なストラップがしっかりとしたフィット感の牛革サンダル

フクシャピンク サイズ(cm)25〜25.5 材質天然皮革 サイズ(inch)39 標準質量(g/片足)約230(37inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約40 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする