オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
ネリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブラック
サイズ(cm)
24〜25
サイズ(inch)
38
注文コード
53608687
品番
OX-4007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
甲のマジックベルト調節で足にフィット!
牛革を使用した高機能シューズ
色
ブラック
サイズ(cm)
24〜25
材質
天然皮革
サイズ(inch)
38
標準質量(g/片足)
約260(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30