ネリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズ(cm)25〜25.5 サイズ(inch)39 注文コード53608696 品番OX-4007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

甲のマジックベルト調節で足にフィット!
牛革を使用した高機能シューズ

ブラック サイズ(cm)25〜25.5 材質天然皮革 サイズ(inch)39 標準質量(g/片足)約260(37inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする