オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
ネリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53608739
品番
OX-4007
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
甲のマジックベルト調節で足にフィット!
牛革を使用した高機能シューズ
色
フクシャピンク
サイズ(cm)
24〜25
材質
天然皮革
サイズ(inch)
38
標準質量(g/片足)
約260(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30