エバロンサンダル
エバロンサンダルの ユニフォーム・シューズ
エバロンサンダルの シューズ
エバロンサンダルの ナースサンダル
エバロン ハートサンダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
53608863
品番
ISW-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
エバロンインソールに加え
ハートサンダルのワンポイントが素敵
色
ブラック
サイズ
S
材質
合成レザー
標準質量(g/片足)
約200(Mサイズ)
機能
抗菌・消臭加工
足幅
4E