エバロン ハートサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト サイズL 注文コード53608915 品番ISW-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・サイズ9種類から選べます 他の種類を見る

エバロンインソールに加え
ハートサンダルのワンポイントが素敵

ホワイト サイズL 材質合成レザー 標準質量(g/片足)約200(Mサイズ) 機能抗菌・消臭加工 足幅4E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする