エバロンサンダル
エバロンサンダルの ユニフォーム・シューズ
エバロンサンダルの シューズ
エバロンサンダルの ナースサンダル
エバロン ハートサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53608933
品番
ISW-19
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
エバロンインソールに加え
ハートサンダルのワンポイントが素敵
色
ピンク
サイズ
M
材質
合成レザー
標準質量(g/片足)
約200(Mサイズ)
機能
抗菌・消臭加工
足幅
4E