エバロンサンダル
エバロンサンダルの ユニフォーム・シューズ
エバロンサンダルの シューズ
エバロンサンダルの ナースサンダル
エバロン 2WAYサンダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
53608985
品番
ISW-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
履き心地を追求した疲れにくい高機能サンダル
色
ホワイト
サイズ
S
材質
合成レザー
標準質量(g/片足)
約210(Mサイズ)
機能
抗菌・消臭加工・2WAY
足幅
4E