D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ナースカーディガン
抗ピルオフィスカーディガン D-1015
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53609159
品番
D-1015
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ポケット付筒袖でオフィスでの着用にピッタリ
色
濃紺
サイズ
LL
材質
アクリル70%・ウール30%・14ゲージゴム編み
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
機能
抗ピル加工(毛玉防止)、静電気防止、家庭洗濯(弱)可能
バスト(cm)
108