抗ピルオフィスカーディガン D-1015

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53609195 品番 D-1015
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポケット付筒袖でオフィスでの着用にピッタリ

ブラック サイズLL 材質アクリル70%・ウール30%・14ゲージゴム編み 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 機能抗ピル加工(毛玉防止)、静電気防止、家庭洗濯(弱)可能 バスト(cm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする