CG1ZN40-125Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1ZN SMC 53609875

エアシリンダ/エンドロック形 CG1ZN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53609875品番CG1ZN40-125Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,960

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする