CG3BN100-15 エアシリンダ ショートタイプ CG3BN SMC 53609927

エアシリンダ ショートタイプ CG3BN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53609927 品番 CG3BN100-15
参考基準価格(税別)¥19,580 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ロッド先端ねじ(-) おねじ ストローク(mm)15 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする