SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ ショートタイプ CG3BN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53610234
品番
CG3BN32-150
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード