SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3LN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
150
100
130
125
30
10
チューブ内径(Φmm)
50
100
25
40
50
80
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53612246
品番
CG3LN50-125F
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
125
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード