曜日別特売
CG3LN63-150 エアシリンダ ショートタイプ CG3LN SMC 53612291

エアシリンダ ショートタイプ CG3LN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)63
内容量1個注文コード53612291品番CG3LN63-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,690

・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)150磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする