SMC
ステンレスシリンダ CG5BN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
150
材質(パッキン)
(V) FKM
注文コード
53613043
品番
CG5BN100TFSV-150
参考基準価格(税別)
¥132,650
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・材質
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
CADデータダウンロード