曜日別特売
CG5BN32SR-110 ステンレスシリンダ CG5BN SMC 53613296

ステンレスシリンダ CG5BN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)110材質(パッキン)(R) NBR注文コード53613296品番CG5BN32SR-110
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)110作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rcタイプ(N) 無給油ラバークッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする