ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(キャップ)- 色(本体) 色(ツマミ)黒(濃いグレー) 耐電圧(V/min)AC2000 端子金具ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5) 注文コード53617769 品番F-400-01B2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は色・耐電圧・端子金具など31種類から選べます 他の種類を見る

国際規格(IEC60127-6)に沿って設計されたバイヨネットタイプのヒューズホルダーです。ツマミを交換することによって4種類のヒューズ管が使用できます。

適合FG-10 タイプバイヨネット式 種類ヒューズホルダ 取付方式バイヨネット取付 適合規格UL規格、C-UL規格、VDE規格、RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 接触抵抗(mΩ)初期値:5以下(平均値) 色(キャップ)- 推奨適合工具- 端子金具ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5) 取付板厚(mm)7.5(最大) ナット二面幅(mm)16 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 ナット締付トルク(N・m)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 色(ツマミ)黒(濃いグレー) 耐電圧(V/min)AC2000
注意
※レセプタクルでの接続は、VDE規格品としては認められていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08620911
2018-09-24
用途:
測定器の修理

内部の構造が細かすぎるためか、4個購入したうちの1個から樹脂のカケラが出てきた。
使用上問題はなかったが。

対象商品:
08620902
2017-04-06
用途:
電気炉のヒューズホルダー破損の修理に使用しました。
札幌リサイクルランド 様 (卸売・小売業)

サイズもピッタリ、付属のネジでしっかり固定出来ました。

対象商品:
08621085
2015-02-19
用途:
業務用音響特機の製作/修理で
製造業

色彩豊かで日本離れしたデザインが気に入りました。10A流せるのも良いです。(F95-R,OR,G

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする