GFAF フラッパー式サイトグラス ワシノ機器 53617796

GFAF フラッパー式サイトグラス ワシノ機器 53617796
GFAF フラッパー式サイトグラス ワシノ機器 53617796

フラッパー式サイトグラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード53617796品番GFAF
参考基準価格(税別)¥37,740販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)25呼び径(B)1材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)170寸法H(mm)約87最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする