ワシノ機器
小型サイトグラス(透視式)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
呼び径(A)
50
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53618024
品番
GMS
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
FC200(鋳鉄)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
110
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
約102
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
接続
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材