曜日別特売
GAF 透視式サイトグラス ワシノ機器 53618067

GAF 透視式サイトグラス ワシノ機器 53618067
GAF 透視式サイトグラス ワシノ機器 53618067

透視式サイトグラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード53618067品番GAF
参考基準価格(税別)¥41,040販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)200寸法H(mm)約113最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする