ワシノ機器
ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53618146
品番
GK13F-100A
参考基準価格(税別)
¥406,640
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質(本体)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
280
寸法H(mm)
約210
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形
接続
フランジ形(JIS 10 K-RF)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材