ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の U形ストレーナー
ワンタッチ式U形ストレーナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
網目
20メッシュ
注文コード
53618295
品番
UOL13S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・網目
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
約110
寸法H(mm)
約80
寸法H1(mm)
約97
寸法L(mm)
110
スクリーンd(Φmm)
20
スクリーンl(mm)
50
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
ねじ込みRc(PT)
材質(本体)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状
丸型
網目
20メッシュ
形状
U形
種類
ストレーナ
最高使用温度(℃)
150
材質(スクリーン)
SUS304(ステンレス)
最高使用圧力(MPa・G)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材