ワンタッチ式U形ストレーナ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 網目40メッシュ 注文コード53618365 品番UOL13S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は呼び径・網目など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)約110 寸法H(mm)約110 寸法H1(mm)約102 寸法L(mm)130 スクリーンd(Φmm)30 スクリーンl(mm)75 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 接続ねじ込みRc(PT) 材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状丸型 網目40メッシュ 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)150 材質(スクリーン)SUS304(ステンレス) 最高使用圧力(MPa・G)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする