ワンタッチ式U形ストレーナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 網目80メッシュ 注文コード53618514 品番UOL13S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は呼び径・網目など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)約155 寸法H(mm)約150 寸法H1(mm)約148 寸法L(mm)180 スクリーンd(Φmm)50 スクリーンl(mm)100 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 接続ねじ込みRc(PT) 材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状丸型 網目80メッシュ 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)150 材質(スクリーン)SUS304(ステンレス) 最高使用圧力(MPa・G)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする