SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
水栓ケレップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53619013
品番
PP82A-1S-17
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)
13
呼び
13
外径(Φmm)
17
最高耐熱温度(℃)
80
直径(mm)
17