200106 0550 247M 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 53619108 200106 0550 247M 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 53619108 200106 0550 247M 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 53619108

247M 紙 15 コロナ マスカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53619108 品番 200106 0550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

コロナ処理ポリフィルムに、車輌用マスキングテープを組み合わせたマスカー

シート幅(mm)550 テープ幅(mm)550 仕上幅(mm)300 用途車輌・工業用の養生 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム 粘着剤アクリル系粘着剤 材質(テープ)平面紙 シート長さ(m)35
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:492
RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53619099
2022-02-18
用途:
塗装作業時
マッドモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすいです。
今までは新聞紙を切って使っていましたが、すごく手間がかかったので少しお金を出しても作業が早くなるのでこれからも使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする