※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンカルコロナマスカー (247M)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53619223 品番 202305 1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、通常より耐熱性に優れています。

シート幅(mm)1000 高さ(mm)300 テープ幅(mm)1000 用途車輌・工業用の養生 材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム 粘着剤アクリル系粘着剤 材質(テープ)平面紙 シート長さ(m)35
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする