※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンカルコロナマスカー (247M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シート幅(mm)300 注文コード53619275 品番202605 0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシート幅・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、通常より耐熱性に優れています。

シート幅(mm)300 高さ(mm)150 テープ幅(mm)300 用途車輌・工業用の養生 材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム 粘着剤アクリル系粘着剤 材質(テープ)平面紙 シート長さ(m)35
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53619275 202605 0300 53619756 202605 0300 タンカルコロナマスカー (247M) 大塚刷毛製造 タンカルコロナマスカー (247M) 大塚刷毛製造 1箱(60本) 46,980 税込51,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする