203113 0550 247M 紙 15 クィックマスカー 大塚刷毛製造 53619354 203113 0550 247M 紙 15 クィックマスカー 大塚刷毛製造 53619354 203113 0550 247M 紙 15 クィックマスカー 大塚刷毛製造 53619354

247M 紙 15 クィックマスカー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53619354 品番 203113 0550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。

材質(テープ)平面紙 シート長さ(m)35 材質(シート)クラフト紙 シート幅(mm)550 用途車輌・工業用の養生 高さ(mm)300 テープ幅(mm)550 粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53619336
2024-12-02
用途:
塗装作業
農・林・水産業

塗装時の細かい部分のマスキングに丁度良い。また塗装時の台に養生テープの芯などをマスキングして
使うのに重宝します。

対象商品:
53619826
2024-02-12
用途:
自動車の内装補修
トータルリペアつぼかわ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クイックマスカーは、内装補修作業時のマスキングに最適です。類似商品もありますが、紙質や粘着具合がベストだと思います。

対象商品:
53619345
2023-12-29
用途:
塗装マスキング
岩井田自動車鈑金 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

テープの粘着も良くカットしやすく良い製品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53619835
2022-11-05
用途:
車両など
ボディリペア サカイザワ 様

片面コロナなら明記するべき!!!
しかも!しかも!!塗料が浸透していくため
マスカ―としての役目に全然全然!!!なっていませんでした
二度と買いませんし買わない方が身のためです

1人が参考にしています
対象商品:
53619345
2022-10-20
用途:
自動車のマスキング
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題はありません。ガサがあるので保管に困るくらいでしょうか。

対象商品:
53619336
2021-04-23
用途:
塗装作業時の養生
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりもシートの厚みもあって良さそうです。次回もなくなったらリピート買いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする