※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
247M 15 マルテーカーマスカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シート幅(mm)
900
注文コード
53619388
品番
900 100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シート幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
材質(テープ)
平面紙
シート長さ(m)
100
材質(シート)
クラフト紙
シート幅(mm)
900
用途
車輌・工業用の養生
高さ(mm)
500
テープ幅(mm)
900
粘着剤
アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53619388
900 100
53619869
203164 0900
247M 15 マルテーカーマスカー
大塚刷毛製造
1箱(4本)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です