※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

247M ポリラミグレー35G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シート幅(mm)550 注文コード53619415 品番550ミリ 25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシート幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。

シート幅(mm)550 高さ(mm)300 テープ幅(mm)550 用途車輌・工業用の養生 材質(シート)クラフト紙 粘着剤アクリル系粘着剤 材質(テープ)平面紙 シート長さ(m)25
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53619415 550ミリ 25 53619896 203353 0550 247M ポリラミグレー35G 大塚刷毛製造 247M ポリラミグレー35G 大塚刷毛製造 1箱(20本) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする