203361 0550 247M ポリラミカーマスカー 大塚刷毛製造 53619433

 

203361 0550 247M ポリラミカーマスカー 大塚刷毛製造 53619433
203361 0550 247M ポリラミカーマスカー 大塚刷毛製造 53619433

247M ポリラミカーマスカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本シート幅(mm)550注文コード53619433品番203361 0550
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。

用途車輌・工業用の養生材質(テープ)平面紙シート長さ(m)100材質(シート)クラフト紙シート幅(mm)550高さ(mm)300テープ幅(mm)550粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする