大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
オートタンカルコロナ クィック 247M
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(60本)
シート幅(mm)
300
注文コード
53619476
品番
202624 0300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
シート幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コロナ処理を施した炭酸カルシウム混合ポリフィルム使用、従来品に比べ付着した塗料のたれ・飛散を大幅に抑制しました。多彩なシート幅で周辺養生にも最適です。
材質(テープ)
平面紙
シート長さ(m)
25
材質(シート)
コロナ処理タンカルフィルム
シート幅(mm)
300
用途
車輌・工業用の養生
高さ(mm)
150
テープ幅(mm)
300
粘着剤
アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。