大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
オートポリラミクィック 2K 247M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
53619519
品番
203358 0150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
クラフト紙表面に薄手のポリを特殊ラミネート加工し、溶剤・水の浸透をシャットアウト、重ね貼りの必要がなく経済的。ボディーの曲線にもフィットし、作業性も抜群です。
材質(テープ)
平面紙
シート長さ(m)
25
材質(シート)
ポリラミ加工/クラフト紙
シート幅(mm)
150
用途
車輌・工業用の養生
高さ(mm)
150
テープ幅(mm)
150
粘着剤
アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。