203358 0300 オートポリラミクィック 2K 247M 大塚刷毛製造 53619528 203358 0300 オートポリラミクィック 2K 247M 大塚刷毛製造 53619528

オートポリラミクィック 2K 247M

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 53619528 品番 203358 0300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クラフト紙表面に薄手のポリを特殊ラミネート加工し、溶剤・水の浸透をシャットアウト、重ね貼りの必要がなく経済的。ボディーの曲線にもフィットし、作業性も抜群です。

材質(テープ)平面紙 シート長さ(m)25 材質(シート)ポリラミ加工/クラフト紙 シート幅(mm)300 用途車輌・工業用の養生 高さ(mm)300 テープ幅(mm)300 粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする