200407 0300 247M 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 53619616 200407 0300 247M 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 53619616 200407 0300 247M 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 53619616

247M 紙 15 コロナ マスカー

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(60本) 注文コード 53619616 品番 200407 0300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

コロナ処理ポリフィルムに、車輌用マスキングテープを組み合わせたマスカー

シート幅(mm)300 テープ幅(mm)300 仕上幅(mm)150 用途車輌・工業用の養生 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム 粘着剤アクリル系粘着剤 材質(テープ)平面紙 シート長さ(m)35
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53619099
2022-02-18
用途:
塗装作業時
マッドモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすいです。
今までは新聞紙を切って使っていましたが、すごく手間がかかったので少しお金を出しても作業が早くなるのでこれからも使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする