※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
247M 紙 15 シルバークィックマスカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
53619939
品番
203114 0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミシートの採用で、熱遮蔽性に優れる焼き付け塗装用マスカー。高熱乾燥を嫌う、樹脂バンパー等のプラスチック部分のマスキングに最適です。
シート幅(mm)
300
テープ幅(mm)
300
用途
車輌・工業用の養生
高さ(mm)
300
材質(シート)
アルミ箔+紙
粘着剤
アクリル系粘着剤
材質(テープ)
平面紙
シート長さ(m)
20
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。