※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-CS 24x200 サンアジャストボルト重荷重用 サン・ファスナー部品 53620343 S-CS 24x200 サンアジャストボルト重荷重用 サン・ファスナー部品 53620343

サンアジャストボルト重荷重用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)233 材質SUS304 注文コード53620343 品番S-CS 24x200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。

用途
高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M24 全長(mm)233 ねじ長さ(mm)200 材質SUS304 表面処理光沢バレル ねじピッチ3 耐荷重(kg)8000 台座径(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする