※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サン・ファスナー部品
サン・ファスナー部品の 足場周辺機器
サン・ファスナー部品の アジャスターボルト
サンアジャストボルト耐震
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53620745
品番
SP-50 8x35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
ねじ径
M8
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
35
材質
SUS304
表面処理
光沢バレル
ねじピッチ
1.25
用途
地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。
適正荷重(kg/4点)
135
台座径(Φmm)
50
注意
※設置する床は強固な床で御使用ください。
※設置する床面の汚れ、ホコリ、水、油分等はきれいに取り除いて下さい。
※特にレベルの必要な時や、重心がセンターに無い品物は、サンアジャストボルトにて水平に設置後、SP耐震アジャストボルトで固定されることをおすすめします。