座ぐりビット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)約95 寸法(mm)95×45×45 注文コード53624568 品番BMZ-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

切り口がきれいに仕上がる仕様。

軸径(Φmm)空回り防止の三角軸8 材質炭素工具鋼 全長(mm)約95 用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 仕様【深穴加工】約40mmまで可能 適合機種電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)95×45×45 質量(g)151 タイプ木工用 穴径(Φmm)45 適合材木材全般(一般木材・集成材) 適正回転数(min-1)600〜700
注意
※本製品は木工専用です。金属の穴あけはできません。
※使用する電動工具の取扱説明書をよく読み、警告・注意を守ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
ざぐり
塩尻市 みどり湖区 様 (その他業種)

切れ味はいまひとつ。熱くなるくらい回してもなかなか掘り進みませんでした。

対象商品:
53624516
2023-02-17
用途:
木材の穴加工全般。
DIY工房IZUMI 様

最初の切れ味がどのくらい持続するかが重要だと考えております。欅の穴あけを行いましたが、最初の段階ではよく切れていました。

1人が参考にしています
対象商品:
53624586
2021-09-25
用途:
設備工事全般
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ホルソーと一緒に使うことが、望ましいです。最初に下穴をホルソーで少し開けて、その後座ぐりビットを使用する。これがベストです。

1人が参考にしています
2022-08-15
用途:
楽器加工
K.T.クラフト 様

貫通させるには便利ですがザグり面の仕上がりは平坦にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする