IH-CD34 六角軸コンクリートドリル iHelp 53624638 IH-CD34 六角軸コンクリートドリル iHelp 53624638 IH-CD34 六角軸コンクリートドリル iHelp 53624638 IH-CD34 六角軸コンクリートドリル iHelp 53624638

六角軸コンクリートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード53624638 品番IH-CD34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。
刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。
6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。

軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク) 材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ 用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。 仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル 寸法(mm)90×6.35×6.35 質量(g)11 タイプコンクリートドリル 穴径(Φmm)3.4 適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器) 適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル 入数3本入
注意
※回転モードに最適化した刃先設計のため、振動モードでは使用できません。
※インパクトドライバーでの使用時は折れやチップの欠けの恐れがありますので、過度にインパクトをかけないでください。
※コンクリートによっては石が混ざっていたり鉄筋が入っている場合があり、それに刃先が当たるとドリルが進みにくい状態になります。その状態で回転を加え続けると焼けが発生し、チップを破損する恐れがありますので、いったん作業を止め、自然冷却し穴あけ個所を変更するか水を加えながら慎重に作業を行ってください。
※作業中に超硬刃が欠けた時は、素早くスイッチを切り、ドリルを交換するか、研磨をしてください。磨耗したチップ刃は能力が著しく低下しますので常に研磨をしてよく切れる状態にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする