天板高さ(m)0.3
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×180×330
質量(kg)1.3
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
材質アルミ/アルマイト
色シルバー
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
設置寸法・奥行(mm)310
設置寸法・幅(mm)380
踏ざん間隔(mm)300
アズワン品番65-0465-56
収納寸法・幅(mm)380
収納寸法・奥行(mm)180
収納寸法・高さ(mm)330
天板寸法・幅(mm)259
天板寸法・奥行(mm)169